Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Näherungsschalter, Schraubmontage, 1 Schließer + 1 Öffner, 3 W, 100 V (DC), 0.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Näherungsschalter, Schraubmontage, 1 Schließer + 1 Öffner, 3 W, 100 V (DC), 0.1
Näherungsschalter, Schraubmontage, 1 Schließer + 1 Öffner, 3 W, 100 V (DC), 0.1
Artikel-Nr.:
     4502-45P4627
Hersteller:
     celduc relais
Herst.-Nr.:
     PXS59010
EAN/GTIN:
     3760283303799
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
näherungsschalter 24vdc
näherungsschalter
Sicherheits-Magnetschalter, PXS59010, Celduc Relais Sensor allein mit einem Kabel von 10 Metern, ohne LED und einem Serienwiderstand von 10Ω.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Kabelanschluss
Ausführung:
Näherungssensor
Erfassungsbereich:
8 mm
Länge:
88 mm
Montage:
Schraubmontage
Schaltfunktion:
1 Schließer + 1 Öffner
Schaltleistung:
3 W
Schaltspannung (DC):
100 V
Schaltstrom:
0.1 A
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Ursprungsland:
FR
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Automation, Fühler, Sensor, Annäherungsschalter, Annäherungssensor, Näherungsinitiator, Messtechnik, Measurement Technology, Schalter, Sensorschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,63*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 74,96*
€ 89,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,77*
€ 87,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 70,20*
€ 83,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 68,10*
€ 81,04
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 65,63*
€ 78,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
celduc relais
P2000100
ab € 8,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.