Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Näherungsschalter, Einbaumontage M10, 1 Schließer, 10 W, 60 V (DC), 0.4 A, PTA91


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Näherungsschalter, Einbaumontage M10, 1 Schließer, 10 W, 60 V (DC), 0.4 A, PTA91
Näherungsschalter, Einbaumontage M10, 1 Schließer, 10 W, 60 V (DC), 0.4 A, PTA91
Artikel-Nr.:
     4502-45P4600
Hersteller:
     celduc relais
Herst.-Nr.:
     PTA9125EX
EAN/GTIN:
     3760283303959
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
näherungsschalter 24vdc
näherungsschalter
Näherungsschalter, Einbaumontage M10, 1 Schließer, 10 W, 60 V (DC), 0.4 A, PTA9125EX
Weitere Informationen:
Anschluss:
Kabelanschluss
Ausführung:
Näherungssensor
Länge:
40 mm
Montage:
Einbaumontage M10
Schaltfunktion:
1 Schließer
Schaltleistung:
10 W
Schaltspannung (DC):
60 V
Schaltstrom:
0.4 A
Schutzart (IP):
IP67
Kontaktwiderstand:
100 mΩ
Ursprungsland:
FR
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Automation, Fühler, Sensor, Annäherungsschalter, Annäherungssensor, Näherungsinitiator, Messtechnik, Measurement Technology, Schalter, Sensorschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,14*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 143,42*
€ 170,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,00*
€ 167,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 136,11*
€ 161,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 133,40*
€ 158,75
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 131,14*
€ 156,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.