Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Näherungsschalter, Einbaumontage M10, 1 Schließer, 10 W, 100 V (DC), 0.4 A, PTA9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Näherungsschalter, Einbaumontage M10, 1 Schließer, 10 W, 100 V (DC), 0.4 A, PTA9
Näherungsschalter, Einbaumontage M10, 1 Schließer, 10 W, 100 V (DC), 0.4 A, PTA9
Artikel-Nr.:
     4502-45P4599
Hersteller:
     celduc relais
Herst.-Nr.:
     PTA90160
EAN/GTIN:
     3760283304581
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Näherungsschalter magnetisch
magnetischer Näherungsschalter
Magnetischer Näherungssensor, PTA90160, Celduc Relais Magnetischer Näherungssensor mit 1 Schließerkontakt.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Kabelanschluss
Ausführung:
Näherungssensor
Länge:
40 mm
Montage:
Einbaumontage M10
Schaltfunktion:
1 Schließer
Schaltleistung:
10 W
Schaltspannung (DC):
100 V
Schaltstrom:
0.4 A
Schutzart (IP):
IP67
Kontaktwiderstand:
150 mΩ
Ursprungsland:
FR
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: magnetischer Näherungssensor, celduc magnetischer näherungssensor, näherungsschalter magnetisch, näherungsschalter 24vdc, Automation, Fühler, Sensor, Annäherungsschalter, Annäherungssensor, Näherungsinitiator, Messtechnik, Measurement Technology, Schalter, Sensorschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,75*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.