Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Näherungsschalter, Schraubmontage, 1 Schließer + 1 Öffner, 12 W, 60 V (DC), 0.4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Näherungsschalter, Schraubmontage, 1 Schließer + 1 Öffner, 12 W, 60 V (DC), 0.4
Näherungsschalter, Schraubmontage, 1 Schließer + 1 Öffner, 12 W, 60 V (DC), 0.4
Artikel-Nr.:
     4502-45P4583
Hersteller:
     celduc relais
Herst.-Nr.:
     PSS5905EX
EAN/GTIN:
     3760283303997
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Näherungsschalter magnetisch
magnetischer Näherungsschalter
Sicherheits-Magnetschalter, PSS5905EX, Celduc Relais Der PSS5905EX ist ein kodierter magnetischer Sicherheitssensor, der die Sicherheit beim Öffnen von Schutzhauben oder Abdeckungen an gefährlichen Maschinen gewährleistet. Dieser Sensor wurde in Übereinstimmung mit den geltenden Normen entwickelt.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Kabelanschluss
Ausführung:
Näherungssensor
Länge:
51 mm
Montage:
Schraubmontage
Schaltfunktion:
1 Schließer + 1 Öffner
Schaltleistung:
12 W
Schaltspannung (DC):
60 V
Schaltstrom:
0.4 A
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
FR
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: magnetischer Näherungssensor, celduc magnetischer näherungssensor, näherungsschalter magnetisch, näherungsschalter 24vdc, Automation, Fühler, Sensor, Annäherungsschalter, Annäherungssensor, Näherungsinitiator, Messtechnik, Measurement Technology, Schalter, Sensorschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,78*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 141,35*
€ 168,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,81*
€ 165,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 131,94*
€ 157,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 128,15*
€ 152,50
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 123,78*
€ 147,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
celduc relais
P3000100
ab € 9,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.