Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Näherungsschalter, Einbaumontage, 1 Wechsler, 100 W, 3 A, Erfassungsbereich 7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Näherungsschalter, Einbaumontage, 1 Wechsler, 100 W, 3 A, Erfassungsbereich 7 mm
Näherungsschalter, Einbaumontage, 1 Wechsler, 100 W, 3 A, Erfassungsbereich 7 mm
Artikel-Nr.:
     4502-45P4579
Hersteller:
     celduc relais
Herst.-Nr.:
     PSC42000
EAN/GTIN:
     3760283304819
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Näherungsschalter magnetisch
magnetischer Näherungsschalter
Magnetischer Näherungssensor, PSC42000, Celduc Relais Magnetischer Näherungssensor mit Kontaktumschaltung.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Kabelanschluss 5 m
Ausführung:
Magnetsensor
Erfassungsbereich:
7 mm
Montage:
Einbaumontage
Schaltfunktion:
1 Wechsler
Schaltleistung:
100 W
Schaltspannung (AC):
300 V
Schaltstrom:
3 A
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
FR
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: magnetischer Näherungssensor, celduc magnetischer näherungssensor, näherungsschalter magnetisch, magnet näherungsschalter, Automation, Fühler, Sensor, Positionsschalter, Positionssensor, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Positionsmesssystem, Werkzeuge, Messwerkzeug
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
10
Frei Haus
ab € 76,57*
€ 87,03*
1
Frei Haus
ab € 74,37*
€ 98,37*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 87,03*
€ 103,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 87,00*
€ 103,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,57*
€ 91,12
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 870,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
celduc relais
P0540000
ab € 151,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.