Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Näherungsschalter, Schraubmontage, 1 Schließer, 800 W, 2 A, Erfassungsbereich 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Näherungsschalter, Schraubmontage, 1 Schließer, 800 W, 2 A, Erfassungsbereich 12
Näherungsschalter, Schraubmontage, 1 Schließer, 800 W, 2 A, Erfassungsbereich 12
Artikel-Nr.:
     4502-45P4577
Hersteller:
     celduc relais
Herst.-Nr.:
     PSA60020
EAN/GTIN:
     3760283304833
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Näherungsschalter magnetisch
magnetischer Näherungsschalter
Magnetischer Sicherheitssensor, PSA60020, Celduc Relais Der PSA60020 ist ein magnetischer Sicherheitssensor ohne Codierung, der entwickelt wurde, um die Sicherheitsanforderungen für Maschinen mit "geringer Gefahr" zu erfüllen. Mit einer Ausgangsleistung von bis zu 2A 440VAC mit integriertem Spannungsschutz, kann dieser Sensor direkt ein Leistungsschutz ansteuern.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Litzen
Ausführung:
Näherungssensor
Erfassungsbereich:
12 mm
Länge:
51 mm
Montage:
Schraubmontage
Schaltfunktion:
1 Schließer
Schaltleistung:
800 W
Schaltspannung (AC):
440 V
Schaltstrom:
2 A
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
FR
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: magnetischer Näherungssensor, celduc magnetischer näherungssensor, näherungsschalter magnetisch, magnet näherungsschalter, Automation, Fühler, Sensor, Annäherungsschalter, Annäherungssensor, Näherungsinitiator, Messtechnik, Measurement Technology, Schalter, Sensorschalter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 52,24*
€ 71,08*
Lager 4502
25
Frei Haus
ab € 67,41*
€ 75,35*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 75,35*
€ 89,67
pro Stück
ab 250 Stück
€ 75,33*
€ 89,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,41*
€ 80,22
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 1.883,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.