Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Näherungsschalter, Einbaumontage, 1 Schließer, 10 W, 250 V (DC), 0.4 A, Erfassun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Näherungsschalter, Einbaumontage, 1 Schließer, 10 W, 250 V (DC), 0.4 A, Erfassun
Näherungsschalter, Einbaumontage, 1 Schließer, 10 W, 250 V (DC), 0.4 A, Erfassun
Artikel-Nr.:
     4502-45P4557
Hersteller:
     celduc relais
Herst.-Nr.:
     PLA12435U
EAN/GTIN:
     3760283304970
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
DLR-Relais
Reed-Relais
Magnetischer Näherungssensor, PLA12435U, Celduc Relais Magnetischer Näherungssensor mit 1 Schließerkontakt.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Kabelanschluss 0,3 m
Ausführung:
Magnetsensor
Erfassungsbereich:
20-30 mm
Montage:
Einbaumontage
Schaltfunktion:
1 Schließer
Schaltleistung:
10 W
Schaltspannung (DC):
250 V
Schaltstrom:
0.4 A
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
FR
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Reedrelais, Reedkontakt, Reedschalter, Näherungsschalter magnetisch, magnetischer Näherungsschalter, magnetischer Näherungssensor, celduc magnetischer näherungssensor, näherungsschalter magnetisch, celduc reedkontakt, Automation, Fühler, Sensor, Positionsschalter, Positionssensor, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Positionsmesssystem, Werkzeuge, Messwerkzeug
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
45
Frei Haus
ab € 16,27*
€ 19,89*
1
€ 8,95*
ab € 14,54*
€ 21,42*
1
€ 5,90*
ab € 12,12*
€ 25,21*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 45 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 450 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
Mindestbestellmenge: 45 Stück ( entspricht € 895,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.