Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Näherungsschalter, Einbaumontage M12, 2 Schließer, 50 W, 0.5 A, Erfassungsbereic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Näherungsschalter, Einbaumontage M12, 2 Schließer, 50 W, 0.5 A, Erfassungsbereic
Näherungsschalter, Einbaumontage M12, 2 Schließer, 50 W, 0.5 A, Erfassungsbereic
Artikel-Nr.:
     4502-45P4536
Hersteller:
     celduc relais
Herst.-Nr.:
     PC2A2330
EAN/GTIN:
     3760283304260
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
DLR-Relais
Reed-Relais
Magnetischer Näherungssensor, PC2A2330, Celduc Relais Magnetischer Näherungssensor mit REED-Schalter und 2 x Schließerkontakt.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Kabelanschluss
Ausführung:
Näherungssensor
Erfassungsbereich:
20-40 mm
Länge:
80 mm
Montage:
Einbaumontage M12
Schaltfunktion:
2 Schließer
Schaltleistung:
50 W
Schaltspannung (AC):
300 V
Schaltstrom:
0.5 A
Schutzart (IP):
IP67
Kontaktwiderstand:
150 mΩ
Ursprungsland:
FR
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Reedrelais, Näherungsschalter magnetisch, magnetischer Näherungsschalter, magnetischer Näherungssensor, celduc magnetischer näherungssensor, näherungsschalter magnetisch, näherungsschalter magnetisch m12, Automation, Fühler, Sensor, Annäherungsschalter, Annäherungssensor, Näherungsinitiator, Messtechnik, Measurement Technology, Schalter, Sensorschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,23*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.