Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Näherungsschalter, Einbaumontage, 1 Schließer, 10 W, 100 V (DC), 0.5 A, Erfassun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Näherungsschalter, Einbaumontage, 1 Schließer, 10 W, 100 V (DC), 0.5 A, Erfassun
Näherungsschalter, Einbaumontage, 1 Schließer, 10 W, 100 V (DC), 0.5 A, Erfassun
Artikel-Nr.:
     4502-45P4528
Hersteller:
     celduc relais
Herst.-Nr.:
     PAA11210
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Näherungsschalter magnetisch
magnetischer Näherungsschalter
Magnetischer Näherungssensor, PAA11210, Celduc Relais Magnetischer Näherungssensor mit 1 Schließer.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Litzen
Ausführung:
Magnetsensor
Erfassungsbereich:
15-20 mm
Montage:
Einbaumontage
Schaltfunktion:
1 Schließer
Schaltleistung:
10 W
Schaltspannung (DC):
100 V
Schaltstrom:
0.5 A
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
FR
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: magnetischer Näherungssensor, celduc magnetischer näherungssensor, näherungsschalter magnetisch, magnet näherungsschalter, Automation, Fühler, Sensor, Positionsschalter, Positionssensor, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Positionsmesssystem, Werkzeuge, Messwerkzeug
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
60
Frei Haus
ab € 17,98*
€ 22,28*
1
€ 8,95*
ab € 17,37*
€ 25,81*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 600 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
Mindestbestellmenge: 60 Stück ( entspricht € 1.336,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.