| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-45P4457 Herst.-Nr.: 897-952 EAN/GTIN: 4045454006426 |
| | |
|
| | |
| Kabelabisolierer, 897-952, WAGO Abisoliermesser für Flachkabel 5 x 16 mm. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Abisoliermesser | Leiterquerschnitt: | 16 mm² | Ursprungsland: | CH | Gewicht: | 0.059 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abisolier-Messer, Abisoliermesser, Elektrikermesser, Kabelmesser, kabelmesser wago, abisolier messer, Werkzeuge, Abmantelungswerkzeug, Kabelabisolierer, Kabelentmantler, Abmantelungsmesser, Kabelabisoliermesser, Schneidegerät, Schneidwerkzeug, Messer |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 43,04* | € 55,13* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 43,67001* | € 56,29001* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 44,78* | € 57,19* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 45,0302* | € 57,5402* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 63,75* | € 80,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|