Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Leiter/1-Pin-Doppelstockklemme, Federklemmanschluss, 0,08-2,5 mm², 2-polig, 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1-Leiter/1-Pin-Doppelstockklemme, Federklemmanschluss, 0,08-2,5 mm², 2-polig, 16
1-Leiter/1-Pin-Doppelstockklemme, Federklemmanschluss, 0,08-2,5 mm², 2-polig, 16
Artikel-Nr.:
     4502-45P2617
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     870-102
EAN/GTIN:
     4045454004453
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
1-Leiter/1-Pin-Doppelstockklemme, 870-102, Wago 1-Leiter/1-Pin-Doppelstock-Basisklemme Durchgangs-/Durchgangsklemme N/L Gehäusefarbe grau-grau
Weitere Informationen:
Anschluss:
Federklemmanschluss
Anzahl der Klemmstellen:
2
Ausführung:
1-Leiter/1-Pin-Doppelstockklemme
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 28 bis 12
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Breite:
5 mm
Farbe:
grau
Höhe:
70 mm
Länge:
40 mm
Leiterquerschnitt:
0,08-2,5 mm²
Nennstrom:
16 A
Polzahl:
2-polig
Verschmutzungsgrad:
3
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,16636*
€ 1,49636*
50
€ 5,46*
ab € 1,1682*
€ 1,4982*
20 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,1882*
€ 1,5182*
50
Frei Haus
ab € 1,1914*
€ 1,5214*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,23*
€ 1,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,57*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
ab € 8,46*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
ab € 8,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00503*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
ab € 9,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
ab € 1,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-023
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-024
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-470
ab € 1,33*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-472
ab € 0,0589*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-101/022-016
ab € 0,74*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-102
ab € 1,12368*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-103/000-039
ab € 1,64651*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.