Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse, M12, 4-polig, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 21033292401


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse, M12, 4-polig, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 21033292401
Buchse, M12, 4-polig, Schraubanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 21033292401
Artikel-Nr.:
     4502-45F951
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     21033292401
EAN/GTIN:
     4099889691474
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CANopen Steckverbinder
canopen steckverbinder
Sensor-Aktor-Verbindung, 09150073121, HARTING Features * Crimp-Anschluss * Verschmutzungsgrad: 3 * Hergestellt aus: Polyamid
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse
Gewindegröße:
M12
Kodierung:
A
Kontaktanschluss:
Schraubanschluss
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
4-polig
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0557 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 12,18598*
€ 17,62598*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 13,00*
€ 18,78*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,33*
€ 19,24*
€ 8,95*
ab € 14,65*
€ 21,85*
€ 5,90*
ab € 12,80*
€ 24,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
21033292501
ab € 13,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.