Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting M12 Rundsteckverbinder Buchse 4-polig / 7.5A Kabelmontage, Schraubanschluss IP 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1231076
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     21033292401
EAN/GTIN:
     5059039138579
Suchbegriffe:
CANopen Steckverbinder
canopen steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 4
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = M12
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Anschlussart = Schrauben
Schutzart = IP 67
Nennstrom = 7.5A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Kodierung = A
Verbindungstyp = Schrauben

Harting M12-Steckverbinder, A-codiert. Dieser Schraubkupplungs-M12-Steckverbinder von Harting gewährleistet eine robuste und zuverlässige Verbindung. Dieser Steckverbinder mit A-Codierung ist ideal für die Fabrikautomation und Prozesssteuerung sowie kommerzielle Elektronik geeignet. Dieser Rundsteckverbinder verfügt über ein hohes Maß an Schutz vor eindringenden Flüssigkeiten und ist für den Einsatz in rauen Umgebungen geeignet.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
M12
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Anschlussart:
Schrauben
Schutzart:
IP 67
Nennstrom:
7.5A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Kodierung:
A
Verbindungstyp:
Schrauben
Weitere Suchbegriffe: 1231076, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, HARTING, 21033292401, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 12,30598*
€ 17,54598*
€ 6,90*
ab € 13,09*
€ 18,69*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,33*
€ 19,14*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 14,76*
€ 21,76*
€ 5,90*
ab € 12,76*
€ 24,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
21033292501
ab € 13,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.