Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFC200 WAGO 750-8202/040-001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PFC200 WAGO 750-8202/040-001
PFC200 WAGO 750-8202/040-001
PFC200 WAGO 750-8202/040-001
PFC200 WAGO 750-8202/040-001
Artikel-Nr.:
     4502-44P5568
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-8202/040-001
EAN/GTIN:
     4055143297943
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DeviceNet Controller
Profibus Controller
Profinet Gateway
profibus controller wago
SPS - Controller PFC200 CS 2ETH RS Fernwirktechnik für eXTReme Umgebungsbedingungen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Steuerung
Breite:
78.6 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
71.9 mm
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: profinet gateway, Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Regler, Steuerbox, Steuergerät, Steuerung, SPS-Steuerung, Controller, Modul, SPS
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.457,23*
€ 1.556,31*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.468,5584*
€ 1.561,5684*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 1.464,20*
€ 1.566,38*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.566,38*
€ 1.863,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.558,38*
€ 1.854,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.516,57*
€ 1.804,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.489,94*
€ 1.773,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.464,20*
€ 1.742,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.