Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Leiter-Durchgangsklemme, Federklemmanschluss, 10-50 mm², 1-polig, 150 A, 8 kV,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-Leiter-Durchgangsklemme, Federklemmanschluss, 10-50 mm², 1-polig, 150 A, 8 kV,
2-Leiter-Durchgangsklemme, Federklemmanschluss, 10-50 mm², 1-polig, 150 A, 8 kV,
Artikel-Nr.:
     4502-44P1224
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     285-151
EAN/GTIN:
     4055143500845
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemme wago 280-651
reihenklemmen wago
2-Leiter-Durchgangsklemme, 285-151, Wago 2-Leiter-Durchgangsklemme; 50 mm²; seitliche Beschriftungsaufnahmen; nur auf Tragschiene 35 x 15; POWER CAGE CLAMP; 50,00 mm²; dunkelgrau-gelb
Weitere Informationen:
Anschluss:
Federklemmanschluss
Anzahl der Klemmstellen:
2
Ausführung:
2-Leiter-Durchgangsklemme
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 8 bis 1/0
Bemessungsspannung:
1000 V
Bemessungsstoßspannung:
8 kV
Breite:
20 mm
Farbe:
grau/gelb
Höhe:
94 mm
Länge:
87 mm
Leiterquerschnitt:
10-50 mm²
Nennstrom:
150 A
Polzahl:
1-polig
Verschmutzungsgrad:
3
Ursprungsland:
PL
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 8,238*
€ 10,868*
5
€ 5,46*
ab € 9,798*
€ 12,898*
27 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 9,9284*
€ 13,0584*
5
Frei Haus
ab € 9,996*
€ 13,136*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 10,66*
€ 15,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
ab € 8,45*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
ab € 8,88*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-210
ab € 0,1499*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-105
ab € 0,1068*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-197
ab € 19,59*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
285-172
ab € 5,67*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
285-442
ab € 0,1278*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-002
ab € 11,67*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-005
ab € 11,48*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-006
ab € 11,49*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501
ab € 1,56*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-017
ab € 11,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-023
ab € 11,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-024
ab € 11,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-006
ab € 33,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.