Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Leiter-Trennklemme, Federklemmanschluss, 0,2-6,0 mm², 1-polig, gelb/grün, 282-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3-Leiter-Trennklemme, Federklemmanschluss, 0,2-6,0 mm², 1-polig, gelb/grün, 282-
3-Leiter-Trennklemme, Federklemmanschluss, 0,2-6,0 mm², 1-polig, gelb/grün, 282-
Artikel-Nr.:
     4502-44P1087
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     282-868
EAN/GTIN:
     4050821612773
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme
Schutzleiterklemme
Schutzleiterklemme, 282-868, WAGO 3-Leiter-Schutzleiterklemme, 6 mm², mit berührungssicherer Prüfbuchse, für 4 mm Ø Prüfstecker, für DIN-Schiene 35 x 15 und 35 x 7,5, CAGE CLAMP, 6,00 mm², grün-gelb.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Federklemmanschluss
Anzahl der Klemmstellen:
3
Ausführung:
3-Leiter-Trennklemme
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 24 bis 10
Breite:
8 mm
Farbe:
gelb/grün
Höhe:
122 mm
Länge:
74 mm
Leiterquerschnitt:
0,2-6,0 mm²
Polzahl:
1-polig
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,45*
ab € 5,00*
€ 6,05*
20
€ 5,46*
ab € 5,3305*
€ 6,4305*
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 5,41*
€ 6,51*
20
Frei Haus
ab € 5,5695*
€ 6,6795*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 5,80*
€ 8,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115
ab € 25,47*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,58*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
ab € 6,43*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 11,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
282-390
ab € 0,501*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-112
ab € 1,41*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501
ab € 1,474*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-007
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-012
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-002
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-005
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-017
ab € 33,40*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-023
ab € 33,23*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-266
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-264
ab € 0,0293*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.