Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelstock-LED-Klemme, Federklemmanschluss, 0,08-2,5 mm², 2-polig, 25 mA, grau,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelstock-LED-Klemme, Federklemmanschluss, 0,08-2,5 mm², 2-polig, 25 mA, grau,
Doppelstock-LED-Klemme, Federklemmanschluss, 0,08-2,5 mm², 2-polig, 25 mA, grau,
Doppelstock-LED-Klemme, Federklemmanschluss, 0,08-2,5 mm², 2-polig, 25 mA, grau,
Artikel-Nr.:
     4502-44P0817
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     280-943/281-413
EAN/GTIN:
     4045454461331
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemmen wago
reihenklemmen
Doppelstock-LED-Klemme, 280-943/281-413, Wago Doppelstock-LED-Klemme mit roter LED grau
Weitere Informationen:
Anschluss:
Federklemmanschluss
Anzahl der Klemmstellen:
4
Ausführung:
Doppelstock-LED-Klemme
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 28 bis 14
Bemessungsspannung:
24 V
Breite:
5 mm
Farbe:
grau
Höhe:
64 mm
Länge:
58.5 mm
Leiterquerschnitt:
0,08-2,5 mm²
Nennstrom:
25 mA
Polzahl:
2-polig
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 4,66*
€ 5,55*
50
Frei Haus
ab € 4,8552*
€ 5,7752*
50
Frei Haus
ab € 4,9034*
€ 5,8234*
27 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 4,91992*
€ 5,84992*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 5,71*
€ 8,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115
ab € 0,3047*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,59*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
ab € 6,44*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 11,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-172/003-000
ab € 244,025*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
232-136/005-000
ab € 127,8995*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
232-137/005-000
ab € 147,312*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
232-233/005-000
ab € 138,99*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
232-236/005-000/039-000
ab € 138,0625*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-143
ab € 0,2596*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-341
ab € 0,2796*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-482
ab € 0,2484*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-483
ab € 0,4344*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-485
ab € 0,6452*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-112
ab € 1,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.