Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4-Leiter-Initiatorenklemme, Federklemmanschluss, 0,08-2,5 mm², 5-polig, 10 A, 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4-Leiter-Initiatorenklemme, Federklemmanschluss, 0,08-2,5 mm², 5-polig, 10 A, 6
4-Leiter-Initiatorenklemme, Federklemmanschluss, 0,08-2,5 mm², 5-polig, 10 A, 6
4-Leiter-Initiatorenklemme, Federklemmanschluss, 0,08-2,5 mm², 5-polig, 10 A, 6
Artikel-Nr.:
     4502-44P0642
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     280-573
EAN/GTIN:
     4045454093754
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktorenklemme
Aktorklemme
Initiatorenklemme
Initiatorklemme
4-Leiter-Initiatorenklemme, 280-573, Wago Initiatorentrennklemme mit PE-Anschluss zur Signalunterbrechung für 3-Leiter-Initiatoren und PE-Anschluss grau
Weitere Informationen:
Anschluss:
Federklemmanschluss
Anzahl der Klemmstellen:
5
Ausführung:
4-Leiter-Initiatorenklemme
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 28 bis 12
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Breite:
5 mm
Farbe:
grau
Höhe:
90.5 mm
Länge:
63.5 mm
Leiterquerschnitt:
0,08-2,5 mm²
Nennstrom:
10 A
Polzahl:
5-polig
Verschmutzungsgrad:
3
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 4,66*
€ 5,43*
50
Frei Haus
ab € 4,8126*
€ 5,5826*
50
Frei Haus
ab € 4,8202*
€ 5,6402*
25 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 4,84658*
€ 5,65658*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 5,19*
€ 7,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115
ab € 25,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,61*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
ab € 6,43*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 11,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00507*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-482
ab € 0,3096*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-483
ab € 0,4344*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-485
ab € 0,6464*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-112
ab € 1,41*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501
ab € 1,484*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-007
ab € 4,1145*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-012
ab € 4,1145*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-002
ab € 4,1145*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-005
ab € 4,1145*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-017
ab € 33,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.