Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsklemme, 2-polig, 2,5 mm², Klemmstellen: 8, weiß, Push-in-Drahtanschlu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsklemme, 2-polig, 2,5 mm², Klemmstellen: 8, weiß, Push-in-Drahtanschlu
Verbindungsklemme, 2-polig, 2,5 mm², Klemmstellen: 8, weiß, Push-in-Drahtanschlu
Verbindungsklemme, 2-polig, 2,5 mm², Klemmstellen: 8, weiß, Push-in-Drahtanschlu
Artikel-Nr.:
     4502-44P0206
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     272-302
EAN/GTIN:
     4044918397094
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Verbinder, 272-302, WAGO Netzanschlussklemme, Drücker beidseitig, ohne Rastfüße, ohne PE-Kontakt, 2-polig, 2,50 mm², weiß.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Push-in-Drahtanschluss
Anzahl der Klemmstellen:
8
Ausführung:
Verbindungsklemme
Farbe:
weiß
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Nennstrom:
18 A
Polzahl:
2-polig
Ursprungsland:
PL
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: dosenklemme wago, dosenklemme
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 0,659*
€ 0,819*
21 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,90*
ab € 0,6602*
€ 0,8202*
500
Frei Haus
ab € 0,66546*
€ 0,83546*
20 Tage
unbekannt
500
€ 5,90*
ab € 0,6912*
€ 0,8512*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,11*
€ 1,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
271-711
ab € 0,0888*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.