Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierte Verbindungskl. PUSH-WIRE 2-p 0,5-2,5mm² IN:18A UN:400V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5487676
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     272-302
EAN/GTIN:
     4044918397094
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Netzanschlussklemme; Drücker beidseitig; ohne Rastfüße; ohne PE-Kontakt; 2-polig; 2,50 mm²; weiß Nennstrom: 18 A, Nennspannung: 400 V, Farbe: weiß, Anzahl der Klemmstellen: 8, Kabeldurchmesser: -...- mm, Geeignet für Massivleiter: true, Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse: -...- mm², Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig): 0,5...2,5 mm², AWG-Bereich: -...-, Nennquerschnitt: 0,5...2,5 mm², Geeignet für mehrdrahtige Leiter: false, Geeignet für flexible Leiter: false, Transparent: false, mit Betätigungshebeln: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
272-302
Weitere Suchbegriffe: dosenklemme wago, dosenklemme, Verbindungsdosenklemme, Steckklemme, Abzweigklemme
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 0,659*
€ 0,829*
23 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,90*
ab € 0,6602*
€ 0,8302*
500
Frei Haus
ab € 0,66546*
€ 0,83546*
Lager 6232
unbekannt
500
€ 5,90*
ab € 0,6912*
€ 0,8612*
13 Tage
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 0,696*
€ 0,866*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,8612*
€ 1,02483
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6912*
€ 0,82253
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 430,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
271-711
ab € 88,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.