Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsklemme, 1-polig, 2,5 mm², Klemmstellen: 4, weiß, Push-in-Drahtanschlu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsklemme, 1-polig, 2,5 mm², Klemmstellen: 4, weiß, Push-in-Drahtanschlu
Verbindungsklemme, 1-polig, 2,5 mm², Klemmstellen: 4, weiß, Push-in-Drahtanschlu
Verbindungsklemme, 1-polig, 2,5 mm², Klemmstellen: 4, weiß, Push-in-Drahtanschlu
Artikel-Nr.:
     4502-44P0205
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     272-301
EAN/GTIN:
     4044918439497
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Verbinder, 272-301, WAGO Netzanschlussklemme, Drücker beidseitig, ohne Rastfüße, ohne PE-Kontakt, 1-polig, 2,50 mm², weiß.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Push-in-Drahtanschluss
Anzahl der Klemmstellen:
4
Ausführung:
Verbindungsklemme
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 20-16
Farbe:
weiß
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Nennstrom:
18 A
Polzahl:
1-polig
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: dosenklemme wago, dosenklemme
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 0,369*
€ 0,449*
22 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,90*
ab € 0,37026*
€ 0,45026*
500
Frei Haus
ab € 0,3801*
€ 0,4601*
20 Tage
unbekannt
500
€ 5,90*
ab € 0,386*
€ 0,466*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,62*
€ 1,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.