Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzanschlussklemme ohne Rastfüße,weiß 272-301


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-80869089
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     272-301
EAN/GTIN:
     4044918439497
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme

Netzanschlussklemme ohne Rastfüße,weiß 272-301

Netzanschlussklemme
Drücker beidseitig
ohne Rastfüße
ohne PE-Kontakt
1-polig
2,50 mm²
weiß
Weitere Informationen:
Anzahl der Klemmstellen:
4
Nennquerschnitt:
0,5..2,5 mm²
Mit Betätigungshebeln:
nein
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Nennspannung:
400 V
Nennstrom:
18 A
Geeignet für Massivleiter:
ja
Geeignet für flexible Leiter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: dosenklemme wago, dosenklemme, Anschlussklemme, Steckklemme
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 0,369*
€ 0,449*
24 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,90*
ab € 0,37026*
€ 0,45026*
Lager 6012
500
Frei Haus
ab € 0,3801*
€ 0,4601*
20 Tage
unbekannt
500
€ 5,90*
ab € 0,386*
€ 0,476*
14 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,45*
ab € 0,3883*
€ 0,4783*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,4601*
€ 0,54752
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4501*
€ 0,53562
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3801*
€ 0,45232
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 230,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.