Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsklemme, 2-polig, 2,5 mm², Klemmstellen: 8, weiß, Push-in-Drahtanschlu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsklemme, 2-polig, 2,5 mm², Klemmstellen: 8, weiß, Push-in-Drahtanschlu
Verbindungsklemme, 2-polig, 2,5 mm², Klemmstellen: 8, weiß, Push-in-Drahtanschlu
Verbindungsklemme, 2-polig, 2,5 mm², Klemmstellen: 8, weiß, Push-in-Drahtanschlu
Artikel-Nr.:
     4502-44P0138
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     272-102
EAN/GTIN:
     4044918396394
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Verbinder, 272-102, WAGO Netzanschlussklemme, ohne Drücker, ohne Rastfüße, ohne PE-Kontakt, 2-polig, 2,50 mm², weiß.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Push-in-Drahtanschluss
Anzahl der Klemmstellen:
8
Ausführung:
Verbindungsklemme
Farbe:
weiß
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Nennstrom:
18 A
Polzahl:
2-polig
Ursprungsland:
PL
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,3995*
€ 0,4695*
21 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,90*
ab € 0,40285*
€ 0,47285*
1000
Frei Haus
ab € 0,40343*
€ 0,47343*
20 Tage
unbekannt
1000
€ 5,90*
ab € 0,4202*
€ 0,4902*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,68*
€ 1,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.