Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzanschlussklemme ohne Rastfüße,weiß 272-102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckklemme 8f 400V 18A Serie 272 1,5qmm ws f.Massivleiter
Steckklemme 8f 400V 18A Serie 272 1,5qmm ws f.Massivleiter
Artikel-Nr.:
     6012-20869848
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     272-102
EAN/GTIN:
     4044918396394
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme

Netzanschlussklemme ohne Rastfüße,weiß 272-102

Netzanschlussklemme
ohne Drücker
ohne Rastfüße
ohne PE-Kontakt
2-polig
2,50 mm²
weiß
Weitere Informationen:
Anzahl der Klemmstellen:
8
Nennquerschnitt:
0,5..2,5 mm²
Mit Betätigungshebeln:
nein
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Nennspannung:
400 V
Nennstrom:
18 A
Geeignet für Massivleiter:
ja
Geeignet für flexible Leiter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: wago dosenklemme 2pol, dosenklemme wago, dosenklemme, Anschlussklemme, Steckklemme
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,3995*
€ 0,4695*
23 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,90*
ab € 0,40285*
€ 0,47285*
Lager 6012
1000
Frei Haus
ab € 0,40343*
€ 0,47343*
19 Tage
unbekannt
1000
€ 5,90*
ab € 0,4202*
€ 0,4902*
13 Tage
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 0,42275*
€ 0,49275*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,47343*
€ 0,56338
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,40343*
€ 0,48008
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 473,43* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.