| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-44F4057 Herst.-Nr.: 09454521902 EAN/GTIN: 4099889815788 |
| | |
|
| | |
| Service-schnittstelle USB 3.0, 09454521902, Harting Service-schnittstelle, USB 3.0, Art der verbindung: typ a buchse - typ a buchse Die technischen Merkmale * Werkstoff Polyamid * Farbe Silber * Produkttypbezeichnung har-port USB 3.0 A-A ; WDF * Ausführung des Steckers USB 3.0 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Durchführung | Bauform: | gerade | Steckverbinder (Ausgang): | USB Buchse Typ A 3.0 | Steckverbinder: | USB Buchse Typ A 3.0 | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.01693 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: usb buchse, Steckverbinder, Steckverbindung, Buchse, Einbaubuchse, Einbaudose, Einbaukupplung, Gerätebuchse, Gerätedose, USB-Einbaubuchse, Gerätesteckverbinder, Gerätesteckvorrichtung, USB-Buchse, Datensteckverbinder, DV-Steckverbinder, PC-Steckverbindung, USB-Datensteckverbinder, USB-Steckverbinder, Interfacesteckverbinder, Schnittstellensteckverbinder, USB-Durchgangsverbinder |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 11,2497* | € 15,4597* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,39* | € 15,65* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 11,51756* | € 15,82756* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 12,02* | € 16,99* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 13,91* | € 23,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|