Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING har-Port USB-Steckverbinder 3.0 A Buchse, Tafelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HARTING har-Port USB-Steckverbinder 3.0 A Buchse, Tafelmontage
HARTING har-Port USB-Steckverbinder 3.0 A Buchse, Tafelmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-7658757
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09454521902
EAN/GTIN:
     5060641249874
Suchbegriffe:
Frontplattenschnittstellen
USB Buchse
USB Einbaubuchse
harting usb buchse
Gender = Buchse
Montagetyp = Tafelmontage
USB Version = 3.0
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anzahl der Ports = 1
Serie = har-Port
Kontaktmaterial = Phosphor Bronze
Betriebstemperatur min. = -25.0°C
Betriebstemperatur max. = +70°C

USB-Frontplattenmontage-Kupplungen mit har-Anschluss. Diese Serie tafelmontierter har-port-Kupplungen von Harting ist mit verschiedenen Kombinationen von USB-auf-USB-Typen und -Geschlechtern erhältlich. Sie sind mit und ohne Kabelverlängerungen erhältlich. Diese robusten und attraktiven har-port-Kupplungen sind zudem kompakt und einfach zu installieren. Das Einbauelement dieser har-port USB-Kupplungen ist eine Buchse.
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Tafelmontage
USB Version:
3.0
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anzahl der Ports:
1
Serie:
har-Port
Kontaktmaterial:
Phosphor Bronze
Betriebstemperatur min.:
-25.0°C
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Weitere Suchbegriffe: usb buchse, 7658757, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, USB Steckverbinder, HARTING, 09454521902, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, USB Connectors
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 11,2597*
€ 15,5097*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,47*
€ 15,70*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 11,55756*
€ 15,87756*
€ 6,90*
ab € 12,33*
€ 16,89*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 13,42*
€ 18,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09455020002
ab € 0,61*
Zubehör
Harting
09455020001
ab € 4,28524*
Zubehör
Harting
09455020000
ab € 1,74*
Zubehör
Harting
09455020005
ab € 6,88*
Zubehör
Harting
09455020006
ab € 28,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.