| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-44F0277 Herst.-Nr.: 09120062691 EAN/GTIN: 4099889771121 |
| | |
|
| | |
| Kontakteinsatz, 09 12 006 2691, Harting Einsatz, Stift, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: 10 A, Baugröße: 3 A, Kontakte: 2, + 4 elektrische Kontakte 10 A + Option für PE Technische Daten * Kontaktausführung: Stifteinsatz * Material: Thermoplast * Gehäusegröße: 3A * min. Betriebstemperatur: -40 °C * max. Betriebstemperatur: 125 °C * Bemessungsstrom: 10 A * Bemessungsspannung: 50 V * PE-Kontakt: Nein Weitere Informationen: | | Ausführung: | Stifteinsatz | Gehäusegröße: | 3A | Kontaktanschluss: | Crimpanschluss | Polzahl: | 2-polig | PE-Kontakt: | Nein | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.034 kg | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, harting ethernetkabel, ethernet kabel, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Schwere Steckverbindung, Kontakteinsatz, Stifteinsatz |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 79,27* | € 99,08* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 79,3604* | € 99,1904* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 82,56* | € 103,10* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 85,91* | € 106,28* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 86,49* | € 107,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|