Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hex Buffer/Driver, PDIP-14, Texas Instruments SN74LS07N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hex Buffer/Driver, PDIP-14, Texas Instruments SN74LS07N
Hex Buffer/Driver, PDIP-14, Texas Instruments SN74LS07N
Artikel-Nr.:
     4502-43S3130
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LS07N
EAN/GTIN:
     4099879085566
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74LS
74LS Logic
74LS Logik
LS Logic
Abbildung kann abweichen. Nichtinvertierender Puffer und Treiber, SN74LS07N, Texas Instruments Der SN74LS07N ist ein Hex-Inverter-Puffer/Treiber mit Open-Collector-Hochspannungsausgängen. Dieses Produkt verfügt über Hochspannungs-Open-Collector-Ausgänge für die Anbindung an High-Level-Schaltungen oder für die Ansteuerung von Hochstromlasten und ist auch für die Verwendung als Inverterpuffer zur Ansteuerung von TTL-Eingängen geeignet. Features * TTL-Spannungspegel in MOS-Pegel umwandeln * Hohe Stromsenkungsfähigkeit * Eingangs-Klemmdioden vereinfachen das Systemdesign * Open-Collector-Treiber für Anzeigelampen und Relais Anwendungen * Blu-ray-Player und Heimkinos * Persönliche digitale Assistenten * Solid-State-Laufwerke (SSD): Client und Unternehmen * MP3-Player oder Rekorder * Kabellose Headsets
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.00118 kg
Ausgangsstrom:
40 mA
Eingangsspannung:
5.25 V
Gehäuse:
PDIP-14
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
0 °C
Montage:
THT
Produkt-Art:
Hex Buffer/Driver
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: LS-Logik, Buffer, Puffer, Verstärker-Puffer, Inverter-IC, NOT-Gate, NOT-Gatter, Analoge Treiber ICs, Leistungs-Treiber, Treiber-IC, Trennverstärker Halbleiterbaustein, inverter ic, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Logik IC, Logik-Baustein
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,45*
€ 0,77*
1
€ 8,95*
ab € 0,47*
€ 0,77*
1 Tag
850
10
€ 7,00*
ab € 0,30*
€ 0,81*
1
€ 6,90*
ab € 0,37*
€ 0,91*
9 Tage
45
26
€ 6,99*
ab € 0,96*
€ 1,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.