Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Leiter/2-Pin-Doppelstockklemme, Federklemmanschluss, 0,75-4,0 mm², 2-polig, 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-Leiter/2-Pin-Doppelstockklemme, Federklemmanschluss, 0,75-4,0 mm², 2-polig, 20
2-Leiter/2-Pin-Doppelstockklemme, Federklemmanschluss, 0,75-4,0 mm², 2-polig, 20
Artikel-Nr.:
     4502-43P3579
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2022-2207/999-953
EAN/GTIN:
     4055143257824
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
2-Leiter/2-Pin-Doppelstockklemme, 2022-2207/999-953, Wago 2-Leiter/2-Pin-Doppelstock-Basisklemme 2-Leiter/2-Pin-Schutzleiterklemme PE intern gebrückt 2.5 mm²
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Anschluss:
Federklemmanschluss
Anzahl der Klemmstellen:
2
Ausführung:
2-Leiter/2-Pin-Doppelstockklemme
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 18 bis 12
Bemessungsspannung:
600 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Breite:
5.2 mm
Farbe:
gelb/grün
Höhe:
80.1 mm
Länge:
51.3 mm
Leiterquerschnitt:
0,75-4,0 mm²
Nennstrom:
20 A
Polzahl:
2-polig
Verschmutzungsgrad:
3
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 3,25966*
€ 3,97966*
50
Frei Haus
ab € 3,65*
€ 4,45*
50
Frei Haus
ab € 3,7604*
€ 4,5704*
18 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 3,7841*
€ 4,5941*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 4,16*
€ 6,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-115
ab € 0,22389*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-121
ab € 0,1384*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-161
ab € 0,1308*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-171
ab € 0,0824*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-402
ab € 0,19*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-402/000-005
ab € 0,20302*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-402/000-006
ab € 0,20302*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-403/000-005
ab € 0,36793*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-403/000-006
ab € 0,36793*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-404
ab € 0,5052*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-406/000-005
ab € 0,9515*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-406/000-006
ab € 0,9415*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-406/020-000
ab € 1,03395*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-407/000-005
ab € 1,0056*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-408
ab € 1,30724*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.