Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Leiter/1-Pin-Basisklemme, Federklemmanschluss, 0,25-4,0 mm², 1-polig, 24 A, 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-Leiter/1-Pin-Basisklemme, Federklemmanschluss, 0,25-4,0 mm², 1-polig, 24 A, 6
2-Leiter/1-Pin-Basisklemme, Federklemmanschluss, 0,25-4,0 mm², 1-polig, 24 A, 6
Artikel-Nr.:
     4502-43P3557
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2022-1304/999-953
EAN/GTIN:
     4050821644774
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
wago reihenklemme blau
reihenklemmen wago
reihenklemmen
Basisklemme, 2022-1304/999-953, WAGO 2-Leiter/1-Pin Basisklemme, 2.5 mm², geeignet für Ex nA-Anwendungen, für DIN-Schiene 35 x 15 und 35 x 7,5, CAGE CLAMP-Steckklemme, 2,50 mm², blau.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Federklemmanschluss
Anzahl der Klemmstellen:
3
Ausführung:
2-Leiter/1-Pin-Basisklemme
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 22 bis 12
Bemessungsspannung:
630 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Breite:
5.2 mm
Farbe:
blau
Höhe:
59.2 mm
Länge:
32.5 mm
Leiterquerschnitt:
0,25-4,0 mm²
Nennstrom:
24 A
Polzahl:
1-polig
Verschmutzungsgrad:
3
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 1,04832*
€ 1,30832*
100
€ 5,46*
ab € 1,1721*
€ 1,4521*
19 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 1,2146*
€ 1,5046*
100
Frei Haus
ab € 1,2193*
€ 1,5093*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,23*
€ 1,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-115
ab € 0,22389*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-161
ab € 0,1308*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-171
ab € 0,0819*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-402
ab € 0,172*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-402/000-005
ab € 0,20302*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-402/000-006
ab € 0,20302*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-403/000-005
ab € 0,36793*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-403/000-006
ab € 0,36793*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-404
ab € 0,5052*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-406/000-005
ab € 0,9415*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-406/000-006
ab € 0,9415*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-406/020-000
ab € 1,03395*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-407/000-005
ab € 1,0156*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-408
ab € 1,30724*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-433
ab € 0,37458*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.