Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Leiter-Federleiste, 15-polig, RM 3.5 mm, 0,5-1,5 mm², AWG 20-16, gerade, 13.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1-Leiter-Federleiste, 15-polig, RM 3.5 mm, 0,5-1,5 mm², AWG 20-16, gerade, 13.5
1-Leiter-Federleiste, 15-polig, RM 3.5 mm, 0,5-1,5 mm², AWG 20-16, gerade, 13.5
Artikel-Nr.:
     4502-43P3241
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2020-115/000-036
EAN/GTIN:
     4050821026938
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
1-Leiter-Federleiste, 2020-115/000-036, Wago 1-Leiter-Federleiste mit PE-Anfangsmodul (grün-gelb) zum Einstecken in Basisklemmen kodierbar 15-polig grün-gelb/grau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 20-16
Bauform:
gerade
Kontaktanschluss:
Push-in
Leiterquerschnitt:
0,5-1,5 mm²
Nennspannung:
500 V
Nennstrom:
13.5 A
Polzahl:
15-polig
Rastermaß:
3.5 mm
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 6,52399*
€ 8,39399*
10
€ 5,46*
ab € 6,951*
€ 8,911*
10
Frei Haus
ab € 7,089*
€ 9,079*
20 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 7,5821*
€ 9,7121*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 8,83*
€ 15,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-115
ab € 0,2074*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2022-151
ab € 0,08968*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-116
ab € 0,3104*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
ab € 0,37*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
734-326
ab € 0,24*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-3501
ab € 1,474*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-113/000-017
ab € 52,14*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-113/000-024
ab € 52,21*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-241
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-242
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-243
ab € 0,0293*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-113/000-012
ab € 47,33*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-113/000-023
ab € 47,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.