Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftkontakt, 0,14-0,37 mm², AWG 26-22, Crimpanschluss, verzinnt, 09150006124


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftkontakt, 0,14-0,37 mm², AWG 26-22, Crimpanschluss, verzinnt, 09150006124
Stiftkontakt, 0,14-0,37 mm², AWG 26-22, Crimpanschluss, verzinnt, 09150006124
Artikel-Nr.:
     4502-43F1400
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09150006124
EAN/GTIN:
     4099889654622
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Kontaktstift
Crimpkontakte für Han DD/Han D/Han 8 U/Han K/Han Q 7 Einsätze, Typ 0915000. Zum Einsetzen in die Kontakteinsätze für Han D, Han DD und Han 8/U, HAN Q 7, sowie Steuerkontakte für die Baureihe Han K, für Crimpkontakte. Stiftkontakt, Typ 0915000. Technische Merkmale (Typ, Leiterquerschnitte, versilbert oder vergoldet): 6124, 0.14 to 0.37 mm², vergoldet
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stiftkontakt
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 26-22
Isolationsdurchmesser:
3,2 mm
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Leiterquerschnitt:
0,14-0,37 mm²
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0003 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: harting kontaktstift crimpkontakt, crimpstecker, crimpstecker harting, Kontakt, Crimpkontakt, Stiftkontakt, Lötkontakt, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rundsteckverbinder-Zubehör, Stecker
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2412
100
€ 5,80*
ab € 0,78*
€ 0,94*
2 Tage
500
100
€ 6,40*
ab € 0,78162*
€ 0,94162*
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,79*
€ 0,95*
17 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,8464*
€ 1,0164*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,89*
€ 1,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09990000111
ab € 6,18*
Zubehör
Harting
09990000021
ab € 96,65*
Zubehör
Harting
09 99 000 0012
ab € 25,58*
Zubehör
Harting
09 99 000 0052
ab € 5,06*
Zubehör
Harting
09 99 000 0110
ab € 279,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.