Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftkontakt, 1,5 mm², AWG 16, Crimpanschluss, versilbert, 09330006104


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stiftkontakt, 1,5 mm², AWG 16, Crimpanschluss, versilbert, 09330006104
Stiftkontakt, 1,5 mm², AWG 16, Crimpanschluss, versilbert, 09330006104
Artikel-Nr.:
     4502-43F104
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09330006104
EAN/GTIN:
     4099889654455
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Kontaktstift
Crimpkontakte für Kontakteinsätze Han E/ES/A/K/Q 5, Typ 0933000. Zum Aufstecken auf die oben beschriebenen Kontakteinsätze Han E/ES, Han Hv E und Han A, sowie Leistungskontakte für die Baureihen Han K und Han Q 5 für Crimpanschluss. Stiftkontakte, Typ 0933000. Technische Merkmale (Typ, Leiterquerschnitte, versilbert oder vergoldet): 6104, 1.5 mm², versilbert
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stiftkontakt
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 16
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Kontaktoberfläche:
versilbert
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00119 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: harting kontaktstift crimpkontakt, crimpstecker, crimpstecker harting, Kontakt, Crimpkontakt, Stiftkontakt, Lötkontakt, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rundsteckverbinder-Zubehör, Stecker
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1379*
€ 0,2079*
3 Tage
480
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,16*
€ 0,21*
3 Tage
4561
100
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,16*
€ 0,21*
2 Tage
3000
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,16032*
€ 0,21032*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,19*
€ 0,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 99 000 0319
ab € 13,96*
Zubehör
Harting
09990000889
ab € 43,61*
Zubehör
Harting
09990000888
ab € 561,96*
Zubehör
Harting
09990000021
ab € 97,17*
Zubehör
Harting
09990000215
ab € 413,72*
Zubehör
Harting
09 99 000 0110
ab € 278,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.