Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streifensicherung, 500 A, 48 V, weiß, (L x B x H) 82 x 22 x 10.5 mm, 157.5701.65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Streifensicherung, 500 A, 48 V, weiß, (L x B x H) 82 x 22 x 10.5 mm, 157.5701.65
Streifensicherung, 500 A, 48 V, weiß, (L x B x H) 82 x 22 x 10.5 mm, 157.5701.65
Streifensicherung, 500 A, 48 V, weiß, (L x B x H) 82 x 22 x 10.5 mm, 157.5701.65
Artikel-Nr.:
     4502-42G998
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     157.5701.6501
EAN/GTIN:
     4005084002434
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Streifensicherung, 157.5701.6501, Littelfuse Die 157.5701.6501 ist eine untergebrachte Streifensicherung für batteriebetriebene Fahrzeuge, mit Sichtfenster für die Kontrolle des Schmelzelements.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Streifensicherung
Ausschaltvermögen:
3 kA
Breite:
22 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
10.5 mm
Länge:
82 mm
Nennspannung:
48 V
Nennstrom:
500 A
Ursprungsland:
MX
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: KFZ Sicherung, Sicherung KFZ, Sicherungsstreifen, auto sicherung littelfuse, auto sicherung, 500 a auto sicherung, Sicherung, Kfz-Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
50
Frei Haus
ab € 5,00*
€ 6,18*
1 Tag
90
1
€ 5,95*
ab € 4,25*
€ 7,61*
1
€ 5,90*
ab € 4,38*
€ 9,43*
1 Tag
139
1
€ 14,99*
ab € 4,92*
€ 11,84*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 309,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MP010702
ab € 3,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.