Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP010702 KFZ-SICHERUNG, FLINK, 500A, 80V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4049744
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP010702
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Produktpalette: MCAEL M10
  • Sicherungsstrom: 500 A
  • Auslöseverhalten: Flink
  • Größe der Flachstecksicherung: 82mm x 22mm x 10.5mm
  • Nennspannung, V DC: 80 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KFZ Sicherung, Sicherung KFZ, 500 a auto sicherung, auto sicherung, multicomp flachsicherung, (Kfz), Flachstecksicherungen, Schaltungsschutz, Sicherungen, MULTICOMP PRO, MP010702, 4049744, 404-9744
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,27*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,45*
    € 12,44
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,29*
    € 8,68
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,90*
    € 8,21
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,33*
    € 6,34
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,56*
    € 5,43
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 4,06*
    € 4,83
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,27*
    € 3,89
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.