Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel, ix Industrial Typ A-Stecker, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, Cat 6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patchkabel, ix Industrial Typ A-Stecker, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, Cat 6A
Patchkabel, ix Industrial Typ A-Stecker, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, Cat 6A
Artikel-Nr.:
     4502-42F9627
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     33480147823010
EAN/GTIN:
     5713140263567
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Patchkabel, 33480147823010, Harting Patchkabel, beidseitig vorkonfektioniert, Kupferkabel (rund), Kabellänge: 1 m.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
ix Industrial Typ A-Stecker, gerade
Anschluss (2):
RJ45-Stecker, gerade
Ausführung:
Rundkabel
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 26-7
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Kabel:
S/FTP
Kabellänge:
1 m
Kategorie:
Cat 6A
Material:
LSZH
Rasthebelschutz vorhanden:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Ursprungsland:
LV
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6a weiß 1m, patch kabel, patch-kabel 1m, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung, Patchleitung, Rangierkabel, Rangierleitung, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 16,4075*
€ 20,7375*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 17,84*
€ 24,98*
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 26,97*
€ 59,97*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
33480147828030
ab € 20,0745*
Ähnlich
Harting
33480147828050
ab € 23,6672*
Ähnlich
Harting
33480147823005
ab € 15,5012*
Ähnlich
Harting
33480147824005
ab € 15,5212*
Ähnlich
Harting
33480147825005
ab € 15,5212*
Ähnlich
Harting
33480147826005
ab € 15,5312*
Ähnlich
Harting
33480147827005
ab € 15,4912*
Ähnlich
Harting
33480147828005
ab € 15,5112*
Ähnlich
Harting
33480147829005
ab € 15,5312*
Ähnlich
Harting
33480147824010
ab € 16,4175*
Ähnlich
Harting
33480147825010
ab € 16,4275*
Ähnlich
Harting
33480147826010
ab € 16,5475*
Ähnlich
Harting
33480147827010
ab € 16,4275*
Ähnlich
Harting
33480147828010
ab € 16,4275*
Ähnlich
Harting
33480147829010
ab € 16,4075*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.