Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel, ix Industrial Typ A-Stecker, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, Cat 6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Patchkabel, ix Industrial Typ A-Stecker, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, Cat 6A
Patchkabel, ix Industrial Typ A-Stecker, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, Cat 6A
Artikel-Nr.:
     4502-42F9512
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     33480147823005
EAN/GTIN:
     5713140263550
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Patchkabel, 33480147823005, Harting Patchkabel, beidseitig vorkonfektioniert, Kupferkabel (rund), Kabellänge: 0,5 m.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
ix Industrial Typ A-Stecker, gerade
Anschluss (2):
RJ45-Stecker, gerade
Ausführung:
Rundkabel
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 26-7
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
Ja
Kabel:
S/FTP
Kabellänge:
0.5 m
Kategorie:
Cat 6A
Material:
LSZH
Rasthebelschutz vorhanden:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Ursprungsland:
LV
Gewicht:
0.04 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 0,5m cat6a patchkabel weiß, patch kabel, patch-kabel 50cm, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung, Patchleitung, Rangierkabel, Rangierleitung, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 15,4712*
€ 19,4412*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 15,52*
€ 21,69*
3 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 25,33*
€ 56,51*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
33480147828030
ab € 19,93*
Ähnlich
Harting
33480147828050
ab € 23,66*
Ähnlich
Harting
33480147824005
ab € 15,45*
Ähnlich
Harting
33480147825005
ab € 15,50*
Ähnlich
Harting
33480147826005
ab € 15,46*
Ähnlich
Harting
33480147827005
ab € 15,50*
Ähnlich
Harting
33480147828005
ab € 15,45*
Ähnlich
Harting
33480147829005
ab € 15,44*
Ähnlich
Harting
33480147823010
ab € 16,46*
Ähnlich
Harting
33480147824010
ab € 16,4675*
Ähnlich
Harting
33480147825010
ab € 16,44*
Ähnlich
Harting
33480147826010
ab € 16,44*
Ähnlich
Harting
33480147827010
ab € 16,40*
Ähnlich
Harting
33480147828010
ab € 16,40*
Ähnlich
Harting
33480147829010
ab € 16,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.