Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse, Baugröße 3A, Polycarbonat, M20, abgewinkelt, Längsbügelverriegelun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaugehäuse, Baugröße 3A, Polycarbonat, M20, abgewinkelt, Längsbügelverriegelun
Anbaugehäuse, Baugröße 3A, Polycarbonat, M20, abgewinkelt, Längsbügelverriegelun
Anbaugehäuse, Baugröße 3A, Polycarbonat, M20, abgewinkelt, Längsbügelverriegelun
Artikel-Nr.:
     4502-42F938
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09200030820
EAN/GTIN:
     4099889746518
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HDC-Steckverbinder
Leistungsstecker
Steckergehäuse
Lieferung ohne Standard- und Spezial-Kabelverschraubungen und Montagesätze für Flachleitungsausgänge, bitte separat bestellen, Schottmontiertes Gehäuse, 09200030820, HARTING Schottmontiertes Gehäuse mit einfachem Verriegelungshebel, Material: Polycarbonat.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anbaugehäuse
Gehäusegröße:
3A
Gehäusematerial:
Polycarbonat
Kabelausgang:
M20, abgewinkelt
Schutzart (IP):
IP44/IP65/IP67
Verriegelung:
Längsbügelverriegelung
Ursprungsland:
RO
Gewicht:
0.0156 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker harting, leistungsstecker, steckergehäuse ip67, Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Aufbaugehäuse, Sockelgehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Schwere Steckverbindung, Zubehör für schwere Steckverbindungen, Steckverbinderzubehör, Kabelsteckverbinder
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,35*
€ 4,44*
1
€ 5,46*
ab € 3,36*
€ 4,73*
10 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 3,3765*
€ 4,7765*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,72*
€ 4,89*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 4,52*
€ 6,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 20 003 5442
ab € 4,981*
Zubehör
Harting
09 20 003 5445
ab € 6,681*
Zubehör
Harting
09 20 003 5425
ab € 5,67*
Zubehör
Harting
09 20 003 5446
ab € 4,771*
Zubehör
Harting
09 12 005 3101
ab € 5,12*
Zubehör
Harting
09 12 007 3001
ab € 5,46*
Zubehör
Harting
09 12 007 3101
ab € 5,89*
Zubehör
Harting
09 20 003 2611
ab € 4,18*
Zubehör
Harting
09 20 003 2711
ab € 4,44*
Zubehör
Harting
09 20 004 2611
ab € 4,94*
Zubehör
Harting
09 20 004 2711
ab € 5,29*
Zubehör
Harting
09 21 007 3031
ab € 2,00*
Zubehör
Harting
09 36 008 3101
ab € 2,58*
Zubehör
Harting
09 70 006 2615
ab € 2,701*
Zubehör
Harting
09 70 006 2616
ab € 3,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.