Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse, Baugröße 24B, Aluminiumdruckguss, Längsbügelverriegelung, IP65, 09


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaugehäuse, Baugröße 24B, Aluminiumdruckguss, Längsbügelverriegelung, IP65, 09
Anbaugehäuse, Baugröße 24B, Aluminiumdruckguss, Längsbügelverriegelung, IP65, 09
Anbaugehäuse, Baugröße 24B, Aluminiumdruckguss, Längsbügelverriegelung, IP65, 09
Artikel-Nr.:
     4502-42F610
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09300240307
EAN/GTIN:
     4099889746006
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Schottmontiertes Gehäuse, 09300240307, HARTING Schottmontiertes Gehäuse mit Einzelverriegelungshebel, Material: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anbaugehäuse
Gehäusegröße:
24B
Gehäusematerial:
Aluminiumdruckguss
Schutzart (IP):
IP65
Verriegelung:
Längsbügelverriegelung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.12616 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Leistungsstecker, Steckergehäuse, leistungsstecker harting, leistungsstecker, leistungsstecker ip65, Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Aufbaugehäuse, Sockelgehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Schwere Steckverbindung, Zubehör für schwere Steckverbindungen, Steckverbinderzubehör, Kabelsteckverbinder
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 10,61*
€ 14,36*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,73*
€ 14,48*
8 Tage
28
€ 6,95*
ab € 11,0424*
€ 14,8924*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 11,0124*
€ 14,8924*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 12,93*
€ 17,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 30 024 5425
ab € 10,06*
Zubehör
Harting
09 16 108 3001
ab € 11,50*
Zubehör
Harting
09 16 108 3101
ab € 11,49*
Zubehör
Harting
09 33 024 2601
ab € 10,03*
Zubehör
Harting
09 33 024 2701
ab € 10,47*
Zubehör
Harting
09 33 024 2702
ab € 6,42*
Zubehör
Harting
0921 064 3101
ab € 8,22*
Zubehör
Harting
09300240440
ab € 14,30*
Zubehör
Harting
09320463101
ab € 16,15*
Zubehör
Harting
09 14 024 0303
ab € 10,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.