Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse, Baugröße 6B, Aluminiumdruckguss, PG13,5, abgewinkelt, Längsbügelv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tüllengehäuse, Baugröße 6B, Aluminiumdruckguss, PG13,5, abgewinkelt, Längsbügelv
Tüllengehäuse, Baugröße 6B, Aluminiumdruckguss, PG13,5, abgewinkelt, Längsbügelv
Artikel-Nr.:
     4502-42F208
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09300061540
EAN/GTIN:
     4099889745412
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Leistungsstecker
Steckergehäuse
Haube, 09300061540, HARTING Haube mit einfachem Verschlusshebel und seitlichem Einstieg, Material: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tüllengehäuse
Gehäusegröße:
6B
Gehäusematerial:
Aluminiumdruckguss
Kabelausgang:
PG13,5, abgewinkelt
Schutzart (IP):
IP44/IP65/IP67
Verriegelung:
Längsbügelverriegelung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.1071 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker harting, leistungsstecker, leistungsstecker ip65, Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Kupplungshaube, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Schwere Steckverbindung, Zubehör für schwere Steckverbindungen, Steckverbinderzubehör, Kabelsteckverbinder
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 5,93*
€ 7,93*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,94*
€ 7,95*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,0005*
€ 8,0305*
8 Tage
36
€ 6,95*
ab € 6,0006*
€ 8,0306*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 7,02*
€ 9,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 33 006 2701
ab € 4,83*
Zubehör
Harting
09 30 006 0301
ab € 6,14*
Zubehör
Harting
09 16 024 3001
ab € 9,46*
Zubehör
Harting
09 33 006 2601
ab € 4,53*
Zubehör
Harting
09 33 006 2602
ab € 4,06*
Zubehör
Harting
09 33 006 2702
ab € 3,98*
Zubehör
Harting
09300065425
ab € 6,24*
Zubehör
Harting
09300061750
ab € 13,76*
Zubehör
Harting
09300060302
ab € 9,62*
Zubehör
Harting
09300061291
ab € 7,26*
Zubehör
Harting
09300061251
ab € 10,04*
Zubehör
Harting
09320103001
ab € 9,5108*
Zubehör
Harting
09140060303
ab € 8,67*
Zubehör
Harting
09000005102
ab € 9,38*
Zubehör
Harting
09000005102
ab € 3,541*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.