| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-42C1442 Herst.-Nr.: PC-0724-800-0 EAN/GTIN: 4099891572587 |
| | |
|
| | |
| Schutzschalter, PC-0724-800-0, Block Der elektronische Schutzschalter teilt den Laststrom auf mehrere Abzweige auf und überwacht sie zuverlässig auf Überlast und Kurzschluss. Kurzfristige Stromspitzen, z.B. durch einen hohen Einschaltstrom, lässt die Elektronik zu, Abzweige mit längerer Überlast schaltet sie stromlos. Dies wird selbst auf hochohmigen Leitungen und bei „schleichenden“ Kurzschlüssen sichergestellt. Für jeden Ausgang kann der Nennstrom mit einem Wahlschalter individuell eingestellt werden. Bei Überschreitung des Nennstromes wird der Ausgang nach einer definierten Auslösezeit automatisch abgeschaltet und kann nach einer kurzen Wartezeit (thermische Entspannung) mittels Taster oder per Fern-Reset wieder eingeschaltet werden. Der Taster dient auch zum manuellen Schalten des Ausgangs. Über eine mehrfarbige LED wird der Status des Ausgangs angezeigt. Features * Einstellbarer Nennstrom pro Kanal * Zuverlässiges Einschalten hoher kapazitiver Lasten * Sequentielles und lastabhängiges Zuschalten der Kanäle * Zustandsabfrage und Fern-Schalten der Ausgänge über 2 Leitungen * Erweiterte Fern-Übertragung von Eingangsspannung und eingestellten Nennströmen * Summen-Meldekontakt für einfache Ferndiagnose * Push-In-Direkt Anschlusstechnik Weitere Informationen: | | Anschluss: | Push-in | Befestigungsart: | DIN-Schiene | Nennspannung (DC): | 24 V | Nennstrom: | 10 A | Schutzart (IP): | IP20 | Ursprungsland: | DE | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, Leitungsschutzschalter, Sicherungsautomat, Überstromschutzschalter, block schutzschalter, din-schienen schaltnetzteil, überstromschutzschalter 6a, Haustechnik, Geräteschutz, Schalter, Sicherung |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 117,08* | € 145,33* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 120,90* | € 145,34* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 123,84* | € 148,37* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 125,74* | € 151,13* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 152,08* | € 182,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|