Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block Printtrafo, Trafo 230V ac / 12V ac 16VA 2 Ausg. 57mm x 39mm x 48mm 420g Durchsteckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Block Printtrafo, Trafo 230V ac / 12V ac 16VA 2 Ausg. 57mm x 39mm x 48mm 420g Durchsteckmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-1707423
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     VC 16/2/12
EAN/GTIN:
     5059041721141
Suchbegriffe:
Block Transformatoren
Block-Transformator
Blocktrafo
Blocktransformator
Sekundär-Nennspannung = 12V ac
Nennleistung = 16VA
Primär-Nennspannung = 230V ac
Anzahl der Ausgänge = 2
Länge = 57mm
Breite = 39mm
Tiefe = 48mm
Abmessungen = 57 x 39 x 48mm
Gewicht = 420g
Montagetyp = Durchsteckmontage
Temperatur max. = +40°C

EN 61 558 IEC 61558. ENEC, UL-Zulassung. Zur Erfüllung von VDE 0550, UL506, sollten bei allen Transformatoren mit 2 24-V-Ausgängen die Sekundärwicklungen nicht in Reihe geschaltet werden.. Leiterplattenmontage, 230 Vac Primär, Serie VC/VCM. Eine und zwei Sekundärwicklungen für Reihen- oder Parallelschaltung Unter Vakuum mit Harz vergossen nach UL94-V0 Niedrige Kapazität zwischen den Windungen Niedriges Störrauschen 100 % elektrische Prüfung und Durchschlagsprüfung Extra Befestigungspunkte für sichere Leiterplattenmontage (25 VA und 36 VA)
Weitere Informationen:
Sekundär-Nennspannung:
12V ac
Nennleistung:
16VA
Primär-Nennspannung:
230V ac
Anzahl der Ausgänge:
2
Länge:
57mm
Breite:
39mm
Tiefe:
48mm
Abmessungen:
57 x 39 x 48mm
Gewicht:
420g
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Temperatur max.:
+40°C
Weitere Suchbegriffe: Leiterplatten-Transformator, Printtrafo, Printtransformator, Sicherheitstrafo, Sicherheitstransformator, Spartrafo, Spartransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, block transformatoren ausgangsspannung 12v, printtrafo block, printtrafo, 1707423, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Leiterplatten-Transformatoren, Block, VC16212, Power Supplies & Transformers, Transformers, PCB Transformers
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 10,14*
€ 16,04*
1 Tag
4
1
Frei Haus
ab € 10,56*
€ 16,06*
1
€ 6,90*
ab € 11,64*
€ 16,81*
Lager 108
28
Frei Haus
ab € 14,29*
€ 17,05*
7 Tage
4
1
€ 6,99*
ab € 22,63*
€ 31,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 28 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 28 Stück
Mindestbestellmenge: 28 Stück ( entspricht € 477,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.