Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Print-Transformator, 0.5 VA, 9 V/9 V, 40 %, VB 0,5/2/9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Print-Transformator, 0.5 VA, 9 V/9 V, 40 %, VB 0,5/2/9
Print-Transformator, 0.5 VA, 9 V/9 V, 40 %, VB 0,5/2/9
Artikel-Nr.:
     4502-42C1374
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     VB 0,5/2/9
EAN/GTIN:
     4099891349127
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Block Transformatoren
Block-Transformator
Blocktrafo
Blocktransformator
Block Print-Transformator, 0.5 VA, 9 V/9 V, 40 %, VB 0,5/2/9
Weitere Informationen:
Ausgangsleistung:
0.5 VA
Breite:
22 mm
Höhe:
19 mm
Länge:
22 mm
Primärspannung:
230 V
Sekundärspannung (1):
9 V
Sekundärspannung (2):
9 V
Wirkungsgrad:
40 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.04 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 6,07*
€ 8,98*
1 Tag
12
€ 5,95*
ab € 5,57*
€ 9,01*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.