Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trenntransformator 230 VAC - 2x 9 VAC 500mVA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Print-Transformator, 0.5 VA, 9 V/9 V, 40 %, VB 0,5/2/9
Print-Transformator, 0.5 VA, 9 V/9 V, 40 %, VB 0,5/2/9
Artikel-Nr.:
     115-30382987
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     VB 0,5/2/9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Block Transformatoren
Block-Transformator
Blocktrafo
Blocktransformator
Trenntransformator, Typ=VB 0,5/2/9, Breite=22.7 mm, Frequenz, max.=60 Hz, Frequenz, min.=50 Hz, Höhe=19 mm, Leistung=500 mVA, Länge=22 mm, Anschlussart=Löten, Montageart=Durchsteckmontage, Schutzart=IP00, Isoliermaterialklasse=B, Primärspannung=230 VAC, Sekundärspannung=2x 9 VAC, Serien=VB
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 6,11*
€ 8,90*
Lager 115
17
€ 5,95*
ab € 5,61*
€ 8,92*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.