Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuer- und Sicherheitstransformator, 2.5 kVA, 115 V/115 V, 95 %, USTE 2500/2X11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steuer- und Sicherheitstransformator, 2.5 kVA, 115 V/115 V, 95 %, USTE 2500/2X11
Steuer- und Sicherheitstransformator, 2.5 kVA, 115 V/115 V, 95 %, USTE 2500/2X11
Artikel-Nr.:
     4502-42C1350
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     USTE 2500/2X115
EAN/GTIN:
     4099891346355
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Sicherheitstrafo
Steuer- und Sicherheitstransformator, 2.5 kVA, 115 V/115 V, 95 %, USTE 2500/2X115
Weitere Informationen:
Ausgangsleistung:
2.5 kVA
Breite:
188 mm
Höhe:
180.5 mm
Länge:
192 mm
Primärspannung:
230 V
Sekundärspannung (1):
115 V
Sekundärspannung (2):
115 V
Wirkungsgrad:
95 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
28 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 358,15*
€ 432,82*
€ 5,95*
ab € 369,86*
€ 432,85*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 398,90*
€ 465,41*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 446,77*
€ 544,25*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 465,41*
€ 553,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 461,61*
€ 549,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 436,58*
€ 519,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 426,05*
€ 507,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 398,90*
€ 474,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.