Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trenntrafo 2500VA 208-600V 115V IP00 192x181x188mm USTE2500/2X115


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     262-F913A79
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     USTE2500/2X115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Sicherheitstrafo
Trenntrafo 2500VA 208-600V 115V IP00 192x181x188mm USTE2500/2X115
Weitere Informationen:
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
ja
Bemessungsscheinleistung:
2500 VA
Breite:
192 mm
Höhe:
181 mm
Primärspannung 1:
208 - 600 V
Schutzart (IP):
IP00
Sekundärspannung 1:
115 - 115 V
Sekundärspannung 2:
115 - 115 V
Tiefe:
188 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 358,27*
€ 434,19*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 371,90*
€ 435,20*
Frei Haus
ab € 397,86*
€ 466,89*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 447,35*
€ 545,98*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 435,20*
€ 517,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 427,68*
€ 508,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 406,27*
€ 483,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 395,78*
€ 470,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 371,90*
€ 442,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.