Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuertransformator 208 VAC / 600 VAC 2x 115 VAC 2.5kVA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15601037
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     USTE 2500/2X115
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Sicherheitstrafo
Steuertransformator, Typ=USTE 2500/2X115, Breite=190 mm, Effizienz=95 %, Frequenz, max.=60 Hz, Frequenz, min.=50 Hz, Höhe=180.5 mm, Leistung=2.5 kVA, Länge=192 mm, Sekundärstrom=-999, Anschlussart=Federkraftklemme, Montageart=Verschraubung, Schutzart=IP00, Isoliermaterialklasse=B, Primärspannung=208 VAC 600 VAC, Sekundärspannung=2x 115 VAC, Serien=USTE
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
315 mm
Tiefe:
495 mm
Bruttogewicht:
27000 g
Breite:
375 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504318090
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 358,27*
€ 434,19*
€ 5,95*
ab € 371,90*
€ 435,20*
Frei Haus
ab € 397,86*
€ 466,89*
Lager 115
3
Frei Haus
ab € 447,35*
€ 545,98*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 545,98*
€ 649,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 531,51*
€ 632,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 483,49*
€ 575,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 470,72*
€ 560,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 447,35*
€ 532,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.