Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuer- und Trenntransformator, 500 VA, 115 V/115 V, 91 %, STU 500/2X115


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steuer- und Trenntransformator, 500 VA, 115 V/115 V, 91 %, STU 500/2X115
Steuer- und Trenntransformator, 500 VA, 115 V/115 V, 91 %, STU 500/2X115
Artikel-Nr.:
     4502-42C1281
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     STU 500/2X115
EAN/GTIN:
     4099891345730
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Block Transformatoren
Block-Transformator
Blocktrafo
Blocktransformator
Block Steuer- und Trenntransformator, 500 VA, 115 V/115 V, 91 %, STU 500/2X115
Weitere Informationen:
Ausgangsleistung:
500 VA
Breite:
122 mm
Höhe:
123 mm
Länge:
120 mm
Primärspannung:
230 V
Sekundärspannung (1):
115 V
Sekundärspannung (2):
115 V
Wirkungsgrad:
91 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
7.29 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 87,46*
€ 109,78*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 89,38*
€ 109,80*
7 Tage
4
€ 6,95*
ab € 88,96*
€ 109,81*
€ 5,95*
ab € 90,49*
€ 111,35*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 102,68*
€ 124,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,79*
€ 148,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,91*
€ 146,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,03*
€ 138,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,24*
€ 133,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,68*
€ 122,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.