Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trenntrafo 500VA 210-540V 115V IP00 120x126x122mm STU500/2X115


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-F912I55
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     STU500/2X115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Block Transformatoren
Block-Transformator
Blocktrafo
Blocktransformator
Trenntrafo 500VA 210-540V 115V IP00 120x126x122mm STU500/2X115
Weitere Informationen:
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
ja
Bemessungsscheinleistung:
500 VA
Breite:
120 mm
Höhe:
126 mm
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Primärspannung 1:
210 - 540 V
Schutzart (IP):
IP00
Sekundärspannung 1:
115 - 115 V
Tiefe:
122 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 87,55*
€ 110,67*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 89,62*
€ 110,68*
9 Tage
4
€ 6,95*
ab € 89,46*
€ 110,69*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 91,38*
€ 112,49*
Frei Haus
ab € 102,34*
€ 125,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,49*
€ 133,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,85*
€ 131,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,78*
€ 125,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,02*
€ 120,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,38*
€ 108,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.