Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuer- und Trenntransformator, 2.5 kVA, 115 V/115 V, 95 %, STU 2500/2X115


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steuer- und Trenntransformator, 2.5 kVA, 115 V/115 V, 95 %, STU 2500/2X115
Steuer- und Trenntransformator, 2.5 kVA, 115 V/115 V, 95 %, STU 2500/2X115
Artikel-Nr.:
     4502-42C1277
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     STU 2500/2X115
EAN/GTIN:
     4099891345693
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Block Transformatoren
Block-Transformator
Blocktrafo
Blocktransformator
Block Steuer- und Trenntransformator, 2.5 kVA, 115 V/115 V, 95 %, STU 2500/2X115
Weitere Informationen:
Ausgangsleistung:
2.5 kVA
Breite:
185 mm
Höhe:
182 mm
Länge:
192 mm
Primärspannung:
230 V
Sekundärspannung (1):
115 V
Sekundärspannung (2):
115 V
Wirkungsgrad:
95 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
27.2 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 338,76*
€ 390,42*
Frei Haus
ab € 339,70*
€ 390,99*
Frei Haus
ab € 341,07*
€ 394,20*
€ 5,95*
ab € 345,10*
€ 397,55*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 396,35*
€ 456,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 456,47*
€ 543,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 455,18*
€ 541,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 430,14*
€ 511,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 420,89*
€ 500,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 396,35*
€ 471,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.